DR20T1BC02-AZAKD コンパクト電動シリンダ DRシリーズ オリエンタルモーター 75343357

コンパクト電動シリンダ DRシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可お客様組立品15日以内出荷とは
内容量
1台
ストローク
25 mm
タイプ
テーブルタイプ
注文コード
75343357
品番
DR20T1BC02-AZAKD
参考基準価格(税別)¥158,600販売価格(税込)¥173,778
販売価格(税別)
¥157,980
質量(kg)
アクチュエータ部:0.18
ストローク
25 mm
タイプ
テーブルタイプ
ねじ
ボールねじ:有り
取付角寸法
20 mm
ねじの種類
ボール:精密
精度
繰り返し位置決め:先端位置: ±0.003 mm、リニアガイド上: ±0.01 mm ※1
モーター
搭載:αSTEP AZシリーズ
対応
ガイド:有り
ケーブル
下方向
リード(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロストモーション(mm)
0.02
推力(N)
-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする