オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・タイプ
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
ストローク
25 mm
タイプ
テーブルタイプ
注文コード
75343366
品番
DR20T1BC02-AZAKL
参考基準価格(税別)
¥158,600
販売価格(税込)
¥173,778
販売価格(税別)
¥
157,980
バスケットに入れる
質量(kg)
アクチュエータ部:0.18
ストローク
25 mm
タイプ
テーブルタイプ
ねじ
ボールねじ:有り
取付角寸法
20 mm
ねじの種類
ボール:精密
精度
繰り返し位置決め:先端位置: ±0.003 mm、リニアガイド上: ±0.01 mm ※1
モーター
搭載:αSTEP AZシリーズ
対応
ガイド:有り
ケーブル
左方向
リード(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロストモーション(mm)
0.02
推力(N)
-15