LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75343398
品番
PXB-GP05-101-BU
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
材質
ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q)
色
ブルー
耐荷重(N)
50
質量(g)
18
付属品
十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)
用途
保育園、幼稚園など
注意
※カバーとベースは一体型となっているため、外れません。
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった