14-7050-P4-453 d line タオル掛 14-7050型 LAMP(スガツネ工業) 75343434 14-7050-P4-453 d line タオル掛 14-7050型 LAMP(スガツネ工業) 75343434 14-7050-P4-453 d line タオル掛 14-7050型 LAMP(スガツネ工業) 75343434

d line タオル掛 14-7050型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75343434 品番 14-7050-P4-453
参考基準価格(税別)¥42,780 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。

仕上PVDコーティング 寸法A(mm)464 寸法B(mm)420 質量(g)420 付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナ ブラック
注意
※軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。
※十分な強度のある壁に取り付けてください。
※取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20をお客様でご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする