LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 吊り金具
LAMP(スガツネ工業)の 衣服用フック
d line タオル掛 14-7050型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75343443
品番
14-7050-P4-658
参考基準価格(税別)
¥55,920
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上
PVDコーティング
寸法A(mm)
650
寸法B(mm)
664
質量(g)
520
付属品
ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナ
色
ブラック
注意
※軸芯を壁に固定して、本体を面付する仕様です。
※十分な強度のある壁に取り付けてください。
※取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20をお客様でご用意ください。