カウンター用支柱金物 CTB65-PM90-200型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75343583 品番 CTB65-PM90-200-SL
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
200型です。

ステンレス調 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)90(アーム) 取付面位置天板 取付け方法裏止め 質量(g)423 付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
注意
※天板・筐体への取り付けは、高い強度の確保が可能な材料をご使用の上、固定ねじは確実に締めてください。施工条件が不十分な場合、本体が脱落する恐れがあります。
※最大製品取付ピッチは、900 mmです。
※最大取付天板は、幅1,000 mm、奥行400 mmです。(本品2ヶ使用の場合)
※最小取付天板板厚は20 mm、最小筐体板厚は30 mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする