減速比18形状モーター部:標準質量(kg)3.9種類出力テーブル支持軸受:クロスローラベアリング出力テーブル最小移動量:0.01 deg/STEP、出力テーブル面振れ:0.015 mm、出力テーブル内(外)径振れ:0.015 mm、出力テーブル平行度:0.030 mm許容トルク(N・m)12精度繰り返し位置決め:±30 arcsec (±0.008°)、角度伝達:6 arcmin (0.1°)モーター搭載:αSTEP AZシリーズ保護等級IP40 (モーター部コネクタはIP20)最高回転速度(m/min)900 deg/s (150 r/min)慣性モーメント(kg・m2)147000×10-7耐熱クラス130 (B) [UL/CSAは105 (A) で認証されています。]バックラッシ6 arcmin (0.1°)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向左方向保持トルク(N・m)停止時(通電時)9許容モーメント(N・m)160電磁ブレーキ無しモーター取付方向モーター横方向 (脚取付)許容アキシアル荷重(N)2000