曜日別特売
DGB130R18-AZMCL 中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ オリエンタルモーター 75343777

中空ロータリーアクチュエータ DGIIシリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可お客様組立品14日以内出荷とは
内容量1台形状モーター部:電磁ブレーキ付許容モーメント(N・m)160出力テーブル最小移動量:0.01 deg/STEP、出力テーブル面振れ:0.015 mm、出力テーブル内(外)径振れ:0.015 mm、出力テーブル平行度:0.030 mm注文コード75343777品番DGB130R18-AZMCL
参考基準価格(税別)¥251,700販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
減速比18形状モーター部:電磁ブレーキ付質量(kg)4.3種類出力テーブル支持軸受:クロスローラベアリング出力テーブル最小移動量:0.01 deg/STEP、出力テーブル面振れ:0.015 mm、出力テーブル内(外)径振れ:0.015 mm、出力テーブル平行度:0.030 mm許容トルク(N・m)12精度繰り返し位置決め:±30 arcsec (±0.008°)、角度伝達:6 arcmin (0.1°)モーター搭載:αSTEP AZシリーズ保護等級IP40 (モーター部コネクタはIP20)最高回転速度(m/min)1200 deg/s (200 r/min)慣性モーメント(kg・m2)199000×10-7耐熱クラス130 (B) [UL/CSAは105 (A) で認証されています。]バックラッシ6 arcmin (0.1°)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向左方向保持トルク(N・m)停止時(通電時・電磁ブレーキ)12許容モーメント(N・m)160電磁ブレーキ有りモーター取付方向モーター横方向 (脚取付)許容アキシアル荷重(N)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする