LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
トップカバー 25
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75344046
品番
EX606-10
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ベースパネル250/750兼用のトップカバー。
最上段のパネルのタッピングを隠します。
色
ブラック
仕上
アルマイト処理マット調
長さL(mm)
3640
用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
仕様
フルクス250/750用