LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
ベースパネル 250
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75344064
品番
EX601-10
参考基準価格(税別)
¥70,610
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
面を構成するベースパネル25mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。
色
ブラック
仕上
アルマイト処理マット調
長さL(mm)
3640
用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
仕様
フルクス250/750用
注意
※水平、垂直を計測してから施工してください。
※レイアウト変更時、フックや棚セットを移動させる際は、必ず上方に回転させて、一旦ベースパネルから外してください。その後、希望の位置より再度設置してください。
※そのままの状態で左右へ移動させると、ベースパネルに傷がつきますので十分ご注意ください。
※製造ロットにより、電着・電解塗装の仕上げに若干の色の濃淡の差が生じます。繋ぎ合わせて使用する場合は、ご相談ください。