棚受ホルダー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75344177 品番EX026-10
参考基準価格(税別)¥5,660 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

アクセサリーパーツ
ベースパネル 250/750/25/ONE 棚セット
棚受ホルダー10mm樹脂パネル専用です。

ブラック 仕上アルミニウム合金/アルマイト処理マット調 寸法W(mm)1820 耐荷重(N)147 仕様ウォールシステムフルクすシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする