キャビネット吊金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右用、重量用タイプ/側板固定 PAT.P 注文コード75344247 品番IT6342-2240
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

キャビネットを壁面に取り付ける金具です。
側板固定のため天板の素材を選びません。大理石やステンレスなどを使用したキッチンや洗面台におすすめです。
側板側からの出っ張りが低いので、スライドレールを使用した引き出しにも使用できます。
取り付け後に、上下方向および前後方向の調整ができます。
補強アルミプロファイルと併用すれば、壁面の取付箇所が増え、壁面への荷重を分散できます。(キャビネットの幅が広い場合におすすめです)

材質/仕上鋼・亜鉛合金(ZDC)/亜鉛めっき 耐荷重(N)1960/2個 質量(g)250 仕様右用、重量用タイプ/側板固定 PAT.P
注意
※耐荷重は取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある壁と筐体に取り付けてください。
※補強アルミプロファイルを使用する場合、アンカープラグとその穴加工をお客様にてご用意ください。また、取付用にタッピンねじ(4.5×45)も別途ご用意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする