SCEL6E9XXI 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業) 75344536

SCEL6E9XXI 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業) 75344536
SCEL6E9XXI 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業) 75344536
SCEL6E9XXI 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業) 75344536
SCEL6E9XXI 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業) 75344536
SCEL6E9XXI 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業) 75344536
SCEL6E9XXI 隠し丁番Air ソフトクローズ仕様 LAMP(スガツネ工業) 75344536

隠し丁番Air ソフトクローズ仕様

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)仕上ニッケルめっき注文コード75344536品番SCEL6E9XXI
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。
コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。

仕上ニッケルめっき適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)開き角度(度)105質量(g)300仕様ソフトクローズ
注意
※十分な強度のあるキャビネットに取り付けてください。
※天板や地板の厚みに制限があります。詳細は取付加工図をご覧ください。
※キャビネットは横勝ち(天板・地板勝ち)の構造にしてください。
※扉とキャビネットへ取り付けるピッチを同じにしてください。
※アルミフレーム扉を推奨します。木扉の場合は下記【木扉サイズ例】をご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする