商品レビューを投稿する内容量1セット(2個)仕上24K金めっき注文コード75344633品番GS-GH50-GP
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥120,780販売価格(税別)
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。
シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。
左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。
高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。