ステンレス鋼製ガラスドア用グラビティー丁番 GH-G07型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75344816 品番GH-G07-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。
シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。
約70°〜160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。

材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下 適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下 ガラス厚(mm)8〜12 耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490 開き角度(度)160 付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください 仕様左用、自閉/自開
注意
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
※蝶番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。全閉時に扉を保持させる場合は、別売品を、全開時には戸当りを別途設けてください。
※長丁番などを除き、扉(蓋)1枚につき、丁番は2ヶ以上の使用をおすすめします。
※特に記載がない場合、1ヶでの販売ですが、ほとんどの製品は2ヶ使いまたは3ヶ使いを想定した製品仕様となっています。表組項目名に記載されている個数を確認し、想定の扉サイズに必要な数をご注文ください。
※表組項目の扉幅、扉高さに個数の記載がない場合、耐荷重項目に記載されている個数と同じです。使用個数によっては、より大きな扉に対応できる場合があります。各製品頁内「必要丁番数」の図をご確認ください。
※最大扉サイズと耐荷重が両方記載されている場合、耐荷重を優先して決めてください。
※開閉角度が記載されていても、その位置では止まらない場合があります。丁番や扉自体周囲の破損などを防ぐため、これ以上開かないように戸当たりを別途設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする