曜日別特売
S2S 32B-2016 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345182

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 32B-2016 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345182
S2S 32B-2016 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345182
S2S 32B-2016 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345182

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個歯数32種別平歯車注文コード75345182品番S2S 32B-2016
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
歯幅b(mm)20ハブ外径dh(Φmm)50基準円直径d(Φmm)64歯先円直径da(Φmm)68穴径dd(Φmm)16全長l(mm)30ハブ長さlh(mm)10モジュール2歯数32種別平歯車材質S45CB1質量(g)621.2圧力角(°)20(並歯)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする