※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 モジュール2 S45C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
50
種別
平歯車
注文コード
75345401
品番
S2S 50B-2018
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・形状
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
20
ハブ外径dh(Φmm)
60
基準円直径d(Φmm)
100
歯先円直径da(Φmm)
104
穴径dd(Φmm)
18
全長l(mm)
30
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
2
歯数
50
種別
平歯車
材質
S45C
質量(kg)
1.40
形
B1
圧力角(°)
20(並歯)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード