曜日別特売
S2S 64B-2018 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 64B-2018 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345505
S2S 64B-2018 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345505
S2S 64B-2018 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345505
S2S 64B-2018 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 75345505

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個歯数64種別平歯車注文コード75345505品番S2S 64B-2018
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
歯幅b(mm)20ハブ外径dh(Φmm)60基準円直径d(Φmm)128歯先円直径da(Φmm)132穴径dd(Φmm)18全長l(mm)30ハブ長さlh(mm)10モジュール2歯数64種別平歯車材質S45C質量(kg)2.18B1圧力角(°)20(並歯)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする