RUN-BPS2-550-WT97 ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業) 75345918

RUN-BPS2-550-WT97 ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業) 75345918
RUN-BPS2-550-WT97 ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業) 75345918
RUN-BPS2-550-WT97 ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業) 75345918
RUN-BPS2-550-WT97 ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット LAMP(スガツネ工業) 75345918

ボックス型レール サイドパネル高さ97mm用部品セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)ホワイト(金属製サイドパネル(側板))注文コード75345918品番RUN-BPS2-550-WT97
参考基準価格(税別)¥28,320販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

レールと金属製サイドパネル(側板)が1セットになった引き出し用スライドレールです。高さ97mm用です。
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュすると開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON / OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュすると開きます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。

用途ホテル家具、店舗什器、オーダーキッチンなどホワイト(金属製サイドパネル(側板))引出し奥行(mm)544奥行(mm)553(キャビネット最小)移動距離(mm)520寸法A(mm)1072耐荷重(N/ペア)392
注意
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
※製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。
※付属する取付説明書をよくお読みの上、正しく取り付けて下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする