曜日別特売
S2.5S 80B-2522 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 75346381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2.5S 80B-2522 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 75346381
S2.5S 80B-2522 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車 75346381

平歯車 モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個歯数80種別平歯車注文コード75346381品番S2.5S 80B-2522
参考基準価格(税別)¥18,230販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
歯幅b(mm)25ハブ外径dh(Φmm)70基準円直径d(Φmm)200歯先円直径da(Φmm)205穴径dd(Φmm)22全長l(mm)37ハブ長さlh(mm)12モジュール2.5歯数80種別平歯車材質S45C質量(kg)6.42B1圧力角(°)20(並歯)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする