LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント
LAMP(スガツネ工業)の 埋込コンセント
結線済コンセント DM-A型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75346469
品番
DM1-A1-WT
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。
コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
15
色
ホワイト
コンセント個数
1口(電源AC)
材質
樹脂
定格容量(W)
1500まで
使用温度範囲(℃)
-10〜40
付属品
ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用)
用途
空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様
DM-A型
注意
※水やほこりがコンセントの差し込み口に入ると、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※本品は家具等に取り付けて使用してください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意