曜日別特売
DM1-U1P24MF-WT 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業) 75346548

DM1-U1P24MF-WT 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業) 75346548
DM1-U1P24MF-WT 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業) 75346548
DM1-U1P24MF-WT 埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型 LAMP(スガツネ工業) 75346548

埋込充電用USBコンセント DM1-U1P24M型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト仕様DM1-U1P24M型、電源コード先端:棒端子注文コード75346548品番DM1-U1P24MF-WT
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

スマートフォンやタブレット端末の充電ができる、充電専用USBコンセントです。
ACアダプタを使わずに、AC100 Vに直接接続で使用できます。
定格出力は最大2.4 Aです。
USB規格は世界共通の規格のため、変換プラグ、変圧器不要で充電できます。
DM1-U1P24MF型の差込プラグは首が動くスイング式です。コンセントに差し込むだけで使用できます。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具出力電流(A)2.4ホワイト差込口1材質PC+ABS樹脂入力電圧(V)AC100出力電圧(V)DC5コネクタ形状Type-Aメス使用温度範囲(℃)5~35仕様DM1-U1P24M型、電源コード先端:棒端子種類埋込充電用USBコンセント
注意
※本品は家具等に取り付けて使用してください。屋内配線には使用しないでください。
※一部の機種のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
※取り付けには電気工事士の資格が必要です(DM1-U1P24MT型の場合)。
※本品は垂直面に取り付けて使用してください。本品を上向きに取り付けると水やほこりがUSBコンセントの差し込み口に入り、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする