埋込コンセント WN1001型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75346575 品番WN1001H
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

コンセントカバー・プレートに取り付けができる埋込コンセントです。

定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 ホワイト 材質【カバー/ボディ/ハンドル】ユリア樹脂、【組立枠】鋼(SECC) 備考スガツネのすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能 用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
注意
※取り付けには電気工事士の資格が必要です。
※強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする