LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント
LAMP(スガツネ工業)の 埋込コンセント
埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
75346593
品番
USB-TWIN-15W-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
出力電流(A)
合計2.1
色
ブラック
出力電圧(V)
DC5
最大電力(W)
15
コネクタ形状
Type-Aメス
材質
ポリカーボネート(PC)
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
質量(g)
50
ポート数
2
注意
※2台同時充電時に機器の組合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、2台同時充電できない場合があります。
※水やほこりがコンセントの差し込み口に入ると、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※LED照明と併用する場合、必ずUSBコンセントを使用する15 Wを確保してください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意