埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75346609 品番 USB-TWIN-15W-WT
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。

出力電流(A)合計2.1 ホワイト 出力電圧(V)DC5 最大電力(W)15 コネクタ形状Type-Aメス 材質ポリカーボネート(PC) 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16 質量(g)50 ポート数2
注意
※2台同時充電時に機器の組合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、2台同時充電できない場合があります。
※水やほこりがコンセントの差し込み口に入ると、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※LED照明と併用する場合、必ずUSBコンセントを使用する15 Wを確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする