LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の コンセント/スイッチ/プレート
LAMP(スガツネ工業)の コンセント
LAMP(スガツネ工業)の 埋込コンセント
埋込充電用USBコンセント USB-TWIN型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75346618
品番
USB-TWIN-15W-SS
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
掘込深さが19 mmのため、コンパクトです。
出力電流(A)
合計2.1
色
ステンレス調
出力電圧(V)
DC5
最大電力(W)
15
コネクタ形状
Type-Aメス
材質
ポリカーボネート(PC)
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
質量(g)
50
ポート数
2
注意
※2台同時充電時に機器の組合わせによっては充電時間が通常より長くなる場合や、2台同時充電できない場合があります。
※水やほこりがコンセントの差し込み口に入ると、ショートや異常発熱による発火の恐れがあります。
※LED照明と併用する場合、必ずUSBコンセントを使用する15 Wを確保してください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意