ワイヤレス充電器 急速充電タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75346645 品番PUK3-15W
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
テーブル天板での埋込取付が可能です。
15 Wの高出力タイプのため、互換性のある機種での急速充電が可能です。
ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。

入力電圧(V)AC100〜240 質量(g)115 付属品ACアダプター(ケーブル長さ約1.5m)、シール(埋込取付用)、クリップ、取付ねじ 定格出力(W)15 仕様充電器本体
注意
※屋内専用の製品です。屋外では使用しないでください。
※埋込取付時の天板板厚は2〜5 mmにしてください。
※埋込取付の場合、金属製の天板は電磁誘導を阻害するため、使用できません。
※充電器本体と端末機器の間には専用カバーか天板を設けてください。充電器本体に端末機器を直接つけて充電しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする