LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
LAMP(スガツネ工業)の モバイルバッテリー/充電器
LAMP(スガツネ工業)の ワイヤレス充電器
ワイヤレス充電器 貫通穴取付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75346654
品番
MINIPUK-5W
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。
ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。
入力電圧(V)
AC100〜240
質量(g)
83
材質
鋼、ポリカーボネート(PC)
付属品
ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじ
定格出力(W)
5
注意
※屋内専用の製品です。屋外では使用しないでください。