PXP-ES11-BL スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346697 PXP-ES11-BL スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346697 PXP-ES11-BL スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346697 PXP-ES11-BL スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型 LAMP(スガツネ工業) 75346697

スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75346697 品番 PXP-ES11-BL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
ワイドスイッチ仕様です。

ヘアライン仕上/ブラック 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)74 寸法(mm)70×120×9.2 仕様ワイドスイッチ(1連)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする