LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材
LAMP(スガツネ工業)の 内装資材関連商品
スイッチコンセントプレート クールメタルシリーズ PXP-ES型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75346715
品番
PXP-ES12-HL
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
余分な装飾を削ぎ落とした、ミニマルデザインを体現。
ぎらつきを抑えたヘアライン仕上げは、幅広い空間にマッチします。
ワイドスイッチ仕様です。
色
ヘアライン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
100
寸法(mm)
120×120×9.2
仕様
ワイドスイッチ(2連)