LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の サニタリー商品
LAMP(スガツネ工業)の ラバトリー金物・屑入投入口
ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 AN-LH型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75346925
品番
AN-DH020-HL
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただける屑入れ投入口です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアライン仕上
寸法A(mm)
36
寸法D1(mm)
220
寸法D2(mm)
196
寸法D3(mm)
198
質量(g)
230
タイプ
深いタイプ