LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の OA関連金物
LAMP(スガツネ工業)の 配線孔キャップ
角型配線孔キャップ LSKS型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75347083
品番
LS50KS-BE
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質
ABS樹脂
色
ベージュ
最小適合板厚(mm)
16
質量(g)
9.2
タイプ
片側はめ込みタイプ PAT
注意
※上から押し込むように取り付けてください。
※板金に取り付ける場合は、接着剤を併用してください。
※本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)