LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
アルミ合金製空気孔 APK-H型
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75347327
品番
APK-H300-SL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
空気孔の奥が見えにくいデザインです。
空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
材質/仕上
アルミニウム合金/アルマイト処理
色
シルバー
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
276
寸法L3(mm)
290
空気流通面積(mm
2
)
4574
質量(g)
60
注意
※取り付けには接着剤を併用してください。