※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅
(1件のレビュー)
49日以内出荷
返品不可
49日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
40
注文コード
75347334
品番
B50B 40*4
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
3.2
ハブ外径dh(Φmm)
12
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
20.45
穴径dd(Φmm)
4
穴長さl(mm)
6.3
組立距離A(mm)
10.56
ハブ長さlh(mm)
4
歯数
40
種別
ベベル
材質
黄銅
減速比
2
全長(mm)
(lw)7.31、(la)6.01
質量(g)
8.5
圧力角(°)
20
先端角度
歯先(δa)66度0分、(ds)Φ13.5
ねじ(mm)
(2-M(120°))2-M3、(ls)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード