LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 換気口
LAMP(スガツネ工業)の 通気口
アルミ合金製空気孔 APK-H型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75347345
品番
APK-H300-WT
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
空気孔の奥が見えにくいデザインです。
空気孔の面積が大きく通気性に優れています。
材質/仕上
アルミニウム合金/焼付塗装
色
ホワイト
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
276
寸法L3(mm)
290
空気流通面積(mm
2
)
4574
質量(g)
60
注意
※取り付けには接着剤を併用してください。