歯幅b(mm)3.2ハブ外径dh(Φmm)8基準円直径d(Φmm)10歯先円直径da(Φmm)10.89穴径dd(Φmm)3穴長さl(mm)8組立距離A(mm)15.52ハブ長さlh(mm)5モジュール0.5歯数20種別ベベルギヤ材質S45C減速比2全長(mm)(lw)8.54、(la)5.74質量(g)2.8圧力角(°)20先端角度歯先(δa)29度8分、(ds)Φ5.6ねじ(mm)(2-M(120°))2-M2.5、(ls)2.5精度等級JIS B 1704(旧JIS3級)RoHS指令(10物質対応)対応