アルミ合金製空気孔 APK-H型

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75347379 品番 APK-H400-BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

空気孔の奥が見えにくいデザインです。
空気孔の面積が大きく通気性に優れています。

材質/仕上アルミニウム合金/アルマイト処理 寸法L1(mm)400 寸法L2(mm)376 寸法L3(mm)390 空気流通面積(mm2)6100 質量(g)80
注意
※取り付けには接着剤を併用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75347336
2023-02-27
用途:
FF灯油ガスヒーターと壁の隙間を埋め、通気を得るため。
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

約100cmの長さに3つを並べて使ったので見栄えもよく、その上は猫も歩けるので大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする