LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の その他ガラス用金物
アルミフレーム開き戸金物 AF-25D 目隠しカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75347415
品番
AF-25-P01-30
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
色
ライトグレー
寸法(mm)
3000
材質
エラストマー(TPE)
仕様
扉1枚の必要数(本):2