ステンレス鋼製面付カマ錠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75347433 品番ZL-2402-G
参考基準価格(税別)¥245,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。

適合板厚(mm)10〜12.7 付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2 仕様ガラス扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする