※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

面付カマ錠 HCZ-80型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サテンニッケルめっき 注文コード75347476 品番HCZ-80W-SN
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は材質/仕上2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。

材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サテンニッケルめっき 適合扉厚(mm)33〜45 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 用途木扉用。 仕様表示器付 PAT

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする