LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 引き戸錠
d line 表示器付カマ錠 14-3479型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
右勝手
注文コード
75347528
品番
14-3479-P4-030
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング
色
ブラック
質量(g)
280
付属品
ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
仕様
右勝手
注意
※表示器のある側に立った時に吊元が左になる扉には左勝手を、右になる扉には右勝手を使用してください。
※取り付けには別売のヘクサロビュラ穴用ドライバーT-10が必要です。