曜日別特売
M1021-31-12 上部コーナー金具 M1021型 LAMP(スガツネ工業) 75347686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1021-31-12 上部コーナー金具 M1021型 LAMP(スガツネ工業) 75347686
M1021-31-12 上部コーナー金具 M1021型 LAMP(スガツネ工業) 75347686

上部コーナー金具 M1021型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ガラス厚(mm)12注文コード75347686品番M1021-31-12
参考基準価格(税別)¥38,550販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。

材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サテン仕上ガラス厚(mm)12寸法D(mm)30仕様落下防止機能付
注意
※取付C・Dの場合、下部コーナー金具とサイズが揃いません。
※下部コーナー金具と軸心位置を合わせて施工してください。
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする