※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1051-31-10 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業) 75347756 M1051-31-10 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業) 75347756 M1051-31-10 欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型 LAMP(スガツネ工業) 75347756

欄間・サイドパネル用ピボット金具 M1051型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガラス厚(mm)10 材質/仕上アルミニウム合金/サテン仕上 注文コード75347756 品番M1051-31-10
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はガラス厚・材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて、上部コーナー金具M1021型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。

材質/仕上アルミニウム合金/サテン仕上 ガラス厚(mm)10 寸法D(mm)28 仕様落下防止機能付
注意
※下部コーナー金具と軸心位置を合わせて施工してください。
※欄間ガラスは躯体(下地)から吊り、充分な強度を確保してください。
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする