LAMP(スガツネ工業)
下ピボット M1735型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
鏡面仕上
注文コード
75347993
品番
M1735-14
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。
適合扉高さ(mm)
2200以下
適合扉質量(kg)
66以下
仕上
鏡面仕上
主材質
黄銅、アルミニウム合金
付属品
カバープレート
注意
※シャワーブースなどの水回りでは使用できません。
※アンカー用ドリル(径20 mm)や固定用接着材など、お客様にて別途ご用意ください。