LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の その他ガラス用金物
固定ガラス用取付金具 M8206
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75348185
品番
M8206
参考基準価格(税別)
¥32,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
欄間ガラスと固定ガラスに取り付けて使用します。
材質
アルミニウム合金
仕上
サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)
10、12
質量(g)
1290
仕様
L字欄間用戸当り