d line ガラスラッチ錠 14-3476-120型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上 注文コード75348219 品番14-3476-02-120
参考基準価格(税別)¥83,060 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は材質/仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。
ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上 適合ガラス厚(mm)8〜12 質量(g)460 付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼) 仕様表示器付
注意
※ガラス-ガラス仕様ではなく、ガラス-壁仕様の際は別売のストライクプレートをご使用ください。ガラス-壁仕様の際のストライクプレートはメーカー営業担当者までお問い合わせください。
※取り付けにはヘクサロビュラ穴用ドライバーT-20が必要です。お客様にてご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする