14-3476-P4-028 d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業) 75348237

14-3476-P4-028 d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業) 75348237
14-3476-P4-028 d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業) 75348237
14-3476-P4-028 d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業) 75348237
14-3476-P4-028 d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業) 75348237
14-3476-P4-028 d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業) 75348237
14-3476-P4-028 d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業) 75348237

d line ラッチ錠 14-3476-P4-028

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード75348237品番14-3476-P4-028
参考基準価格(税別)¥60,480販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)330付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付
注意
※取り付けには別売のヘクサロビュラ穴用ドライバーT-10が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする