LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の 鍵・錠前
LAMP(スガツネ工業)の 空錠・ハンドル単体
d line レバーハンドル 14-0416型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75348307
品番
14-0416-02-011-R-32-SH
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上
バックセット
51
適合扉厚(mm)
36〜43
錠前
玄関錠
仕様
ケースロックセット種類:LX型 ケースロックセット
種類
屋内用