d line レバーハンドル 14-0416型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット バックセット51 仕様ケースロックセット種類:スタンダード型 ケースロックセット 錠前チューブラ錠 注文コード75348377 品番14-0416-02-011-R-14-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,960
この商品はバックセット・仕様・錠前など12種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上 バックセット51 適合扉厚(mm)33〜42 錠前チューブラ錠 仕様ケースロックセット種類:スタンダード型 ケースロックセット 種類屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする