d line レバーハンドル 14-0416型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75348413 品番 14-0416-02-011-R-23-SH-N
参考基準価格(税別)¥68,100 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアライン仕上 バックセット60 適合扉厚(mm)36〜42 錠前表示錠 仕様ケースロックセット種類:モーティス・ケースロックセット 種類屋内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする